Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP FSP350-50EGN Netzteil 350 W ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP FSP350-50EGN Netzteil 350 W ATX
FSP FSP350-50EGN Netzteil 350 W ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101896716
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     9PA350DJ01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
350 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 - 6 A
Leistungsfaktor
0,99
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
21 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
28 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
15 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Haltezeit
16 ms
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB 62368, CE, TUV, CUL, EMC, FCC
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 63,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.