Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
LC-Power LC-25U3-C Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101874453
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-25U3-C
EAN/GTIN:
     4260070129070
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Hochwertiges externes USB 3.2 Gen 2x1 Aluminiumgehäuse für eine 2,5"-SATA-Festplatte oder -SSD.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
135 g
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
41 mm
Paketgewicht
204 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Chipsatz
VL716
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.