Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO 113721 Wasserpumpen-Zubehör Sandfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO 113721 Wasserpumpen-Zubehör Sandfilter
AL-KO 113721 Wasserpumpen-Zubehör Sandfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101818746
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113721
EAN/GTIN:
     4003718060348
Suchbegriffe:
Filtergehäuse für Gartenpumpen
filtergehäuse für gartenpumpen
Dieser Vorfilter schützt das Innenleben Ihres Hauswasserwerks vor Schäden durch Verschmutzungen und kann nachträglich einfach angeschraubt werden. Dieser Vorfilter verlängert die Lebensdauer Ihres Hauswasserwerks. Er schützt Ihre Pumpe effektiv vor Verschleiß durch grobe Verschmutzungen durch Sand und andere größere Partikel. Am besten bestellen Sie den Vorfilter gleich beim Kauf Ihres HWW mit dazu. Er ist für nahezu alle Hauswasserwerke geeignet. Dank der mitgelieferten Verbindungsstücke in verschiedenen Größen ist er schnell montiert. Als Originalersatzteil passt der Vorfilter genau und wird mit zwei Dichtungsringen ausgeliefert. Darüber hinaus ist er leicht waschbar und auch im Dauereinsatz sehr langlebig. Besonders praktisch: Der Filter ist transparent, sodass man Fremdkörper und Schmutz gleich erkennen und entfernen kann. Max. Arbeitsdruck 6 bar. Durchflussmenge bei 2 bar 3000 l/h
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sandfilter
Betriebsdruck (max.)
6 bar
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.