Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE StoreEasy 1660 Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch 4309Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreEasy 1660 Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch 4309Y
HPE StoreEasy 1660 Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch 4309Y
HPE StoreEasy 1660 Speicherserver Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz, Metallisch 4309Y
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101801059
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R7G22B
EAN/GTIN:
     190017622835
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
445.4 mm
Tiefe
749 mm
Höhe
87.3 mm
Gewicht
33900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Leistungen
Typ
Speicherserver
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4309Y
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Prozessor-Cache
12 MB
Pufferspeicher L3
8.25 MB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
32 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
8
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD
Speicherkapazität
12 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
RAID-Unterstützung
Ja
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Server IoT 2019
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16.522,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.522,13*
€ 19.661,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.510,13*
€ 19.647,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.468,61*
€ 19.597,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.459,82*
€ 19.587,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.