Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit
Microsoft Surface Pro 9 256 GB 33 cm (13") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101800851
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QIA-00021
EAN/GTIN:
     196388076581
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das leistungsstärkste Surface Pro
Flexibilität für den ganzen Tag. Dank der Mobilität eines Tablets und der Leistung eines Laptops bleiben Ihre Teams miteinander verbunden.

Erreichen Sie mehr mit Surface for Business
Surface for Business-Geräte bieten Sicherheit auf Unternehmensniveau, Geräteaustausch und Schutz vom Chip bis in die Cloud.

2-in-1-Flexibilität
Das Tablet, das Ihren Laptop ersetzen und eine vollständige Desktop-Konfiguration mit mehreren Monitoren bilden kann – alles auf einem atemberaubenden, nahezu randlosen Touchscreen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterie enthalten
Ja
Batteriekapazität
47.7 Wh
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriegewicht
195 g
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15.5 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Magnetometer
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
10 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Windows Hello
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Prozessor Besonderheiten
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
Iris Xe Graphics
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
16 Stück(e)
Breite des Versandkartons
272 mm
Höhe des Versandkartons
67.5 mm
Warentarifnummer (HS)
8471300100
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-1245U
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
13 "
Display-Auflösung
2880 x 1920 Pixel
Display Glasart
Gorilla Glass
Touch-Technologie
Multitouch
Pixeldichte
267 ppi
Display-Oberfläche
Glanz
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Audio-System
Dolby Atmos
Lautsprecherleistung
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Thunderbolt-Technologie
Ja
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Oberflächenstecker, Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
9.3 mm
Gewicht
879 g
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
67.5 mm
Verpackungshöhe
371 mm
Paketgewicht
1861 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Sonstige Funktionen
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung
32 ms
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft 365 30 Day Trial
Betriebssystemsprache
Arabisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Graphit
Gerätetyp
Tablet PC
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Zertifikate
UN-Nummer
3481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.340,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,60*
€ 1.760,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,17*
€ 1.739,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,84*
€ 1.681,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,25*
€ 1.642,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,62*
€ 1.595,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
NRB-00006
ab € 49,99*
Zubehör
Microsoft
NRI-00006
ab € 75,54*
Zubehör
Microsoft
NRQ-00006
ab € 150,75*
Zubehör
Microsoft
A9W-00035
ab € 79,44*
Zubehör
Microsoft
VP3-00028
ab € 142,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.