Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

go-e Adapter Gemini flex 11 kW auf CEE blau 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
go-e Adapter Gemini flex 11 kW auf CEE blau 16 A
go-e Adapter Gemini flex 11 kW auf CEE blau 16 A
go-e Adapter Gemini flex 11 kW auf CEE blau 16 A
go-e Adapter Gemini flex 11 kW auf CEE blau 16 A
go-e Adapter Gemini flex 11 kW auf CEE blau 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101710705
Hersteller:
     go-e
Herst.-Nr.:
     CH-04-31
EAN/GTIN:
     9120087411474
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter
Adapterkabel für zuverlässiges Laden mit dem go-e Charger Gemini flex 11 kW an einphasigen 16 A CEE blau Steckdosen (Campingstecker). Der Adapter ist auch mit dem go-eCharger HOME+ 11 kW kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabelfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzkappe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.3 m
Gewicht
350 g
Energie
Maximale Betriebsleistung (einphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom pro Phase
16 A
Arbeitsspannung
230 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
460 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.