| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-101710678 Herst.-Nr.: CH-04-01 EAN/GTIN: 9120087411511 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Adapterkabel für zuverlässiges Laden mit dem go-e Charger Gemini flex 22 kW an einphasigen 16 A CEE blau Steckdosen (Campingstecker). Der Adapter ist auch mit dem go-eCharger HOME+ 22 kW kompatibel. Weitere Informationen: Merkmale | Kabelfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | ![](/p.gif) | Schutzkappe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.3 m | ![](/p.gif) | Gewicht | 450 g | Energie | Maximale Betriebsleistung (einphasig) | 22 kW | ![](/p.gif) | Maximaler Betriebsstrom pro Phase | 16 A | ![](/p.gif) | Arbeitsspannung | 230 V | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 560 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |