Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX Prozessor 4 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX Prozessor 4 GHz 64 MB L3
AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX Prozessor 4 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101679201
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000447
EAN/GTIN:
     8592978410834
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Octa-channel
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Merkmale
Marktsegment
Desktop
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen Threadripper PRO
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Buchse sWRX8
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5955WX
Grundfrequenz des Prozessors
4 GHz
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
280 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 854,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,22*
€ 1.115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,77*
€ 1.114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,09*
€ 1.086,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,24*
€ 1.062,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,80*
€ 1.017,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.