Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 8 |
 | SATA-Netzkabellänge | 950 mm |
 | EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin | 0 |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 6 |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin | 0 |
 | PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol) | 0 |
 | PCI Express-Stromanschlüsse (12-polig) | 0 |
 | PCI Express Netzkabellänge | 500 mm |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Diskettenlaufwerkstecker | Ja |
 | PCI Express Stecker | Ja |
 | Kabeltyp | Vollständig modular |
Energie | Gesamtleistung | 850 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 120 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 850 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 120 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 22 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 25 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
 | Effizienz | 90 % |
 | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
 | Ursprungsland | China |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 135 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 150 mm |
 | Höhe | 86 mm |