Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Drive 55 EU MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Drive 55 EU MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin Drive 55 EU MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin Drive 55 EU MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin Drive 55 EU MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin Drive 55 EU MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Garmin Drive 55 EU MT-S Navigationssystem Tragbar / Fixiert 14 cm (5.5") TFT Touchscreen 150,5 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101630238
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02826-10
EAN/GTIN:
     753759306120
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
Anzahl der Punkte von Interesse
1000000
Reisecomputer
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Verkehrzeichen
Ja
Gesprochene Straßennamen
Ja
Parkassistent
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Design
Formfaktor
Tragbar / Fixiert
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1200 x 720 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenansicht
2D/3D
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
GPS-Typ
Outdoor(Bergwandern, Trekking)
Ja
Auto
Ja
Truck
Ja
Wohnwagen / Caravan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150.5 g
Breite
137.2 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
17.8 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,04*
€ 190,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,31*
€ 180,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.