Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 531000003700 Deckenbeleuchtung Grau LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 531000003700 Deckenbeleuchtung Grau LED E
OPPLE Lighting 531000003700 Deckenbeleuchtung Grau LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101624118
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     531000003700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
opple feuchtraumlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsmaterial
Karton
Design
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Integrierte Sensoren
Tag-/Nachtsensor, Bewegungssensor
Schutzfunktion
UV-beständig, Vandalismussicher
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
29 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3625 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
116 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
1566 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
2317 g
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Glühdrahtprüfung
850
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Optisches Material
Polycarbonat
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
06941497756336
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
1560 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
1870 g
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
19 A
Einschaltzeit
0.103 ms
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
29 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.