Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orthex Group 3616070 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orthex Group 3616070 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Orthex Group 3616070 Aufbewahrungsbox Rechteckig Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101615412
Hersteller:
     Orthex Group
Herst.-Nr.:
     3616070
EAN/GTIN:
     7332462047761
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
kunststoffbox smartstore
kunststoffbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Transparent
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
40 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox 0,8 liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.