Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin Camper 795 Navigationssystem Tragbar / Fixiert 17,6 cm (6.95") TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101612698
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02747-10
EAN/GTIN:
     753759298586
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
ERFAHRE UNVERGESSLICHE MOMENTE
Das Camper 795-Navi ist auf Reisen ein toller Begleiter. Es hat ein großes Display und bietet eine fahrzeugspezifische Routenführung1 sowie genaue Luftansichten für eine sichere Ankunft am Campingplatz.

Der 7-Zoll große Touchscreen zeigt deine Route sowie detaillierte Karten Updates für Europa und Südafrika.

Folge problemlos einer fahrzeugspezifischen Routenführung.

Damit du weißt, was vor dir liegt, wirst du vor starken Steigungen oder Gefällen, scharfen Kurven und mehr gewarnt.

Die Ankunft am Campingplatz war noch nie so einfach dank BirdsEye Satellitenbildern.

Entdecke die besten POIs entlang der Route und erfahre, welche Aktivitäten in der Nähe des Ziels empfohlen werden.

Der vorinstallierte MICHELIN Green Guide sagt dir, ob eine Sehenswürdigkeit einen Besuch wert ist.

GUT LESBARES DISPLAY
Der 7-Zoll Touchscreen ist hell, hochauflösend und randlos. Damit können wichtige Routeninformationen problemlos abgelesen werden.

FAHRZEUGSPEZIFISCHE ROUTENFÜHRUNG
Dein Camper 795-Navi berücksicht bei der Suche nach einer empfohlenen Route die Größe und das Gewicht deines Wohnmobils oder Wohnwagens. Außerdem kannst du Profile für mehrere Fahrzeuge oder Anhänger speichern.

WARNUNGEN VOR GEFAHRENSTELLEN
Erhalte während der Fahrt Hinweise zu vorausliegenden Kurven, Bahnübergängen, Wildwechseln, engen Straßen, Steigungen/Gefällen, Seitenwinden, u.v.m. So kommst du immer sicher und entspannt an dein Ziel.

BIRDSEYE SATELLITENBILDER
Klare Luftansichten ermöglichen dir eine schnelle Orientierung auf dem Gelände deines Zielortes.

ROADTRIP ROUTEN
Lass dir Routenvorschläge für abenteuerliche Ausflüge oder sehenswerte Straßen anzeigen.

INFOS ZU CAMPINGPLÄTZEN
Vereinfache deine Reise mit einem vorinstallierten Verzeichnis von Campingplätzen und Einrichtungen von ACSI™, Campercontact™ und Trailer's PARK™, das nach Leistungen wie Duschen, Elektrizität usw. gefiltert werden kann.

EINFACHE ROUTENPLANUNG
Kopple dein Gerät mit der Garmin Drive™ App, um Routen und GPX-Dateien problemlos zu importieren und mit anderen zu teilen. Auf diese Weise kannst du deine Tour noch müheloser planen - auch von unterwegs aus.

UMWELTZONEN ROUTING
Erhalte Informationen und Warnungen zu Umweltzonen auf deiner Route.

GARMIN SPRACHASSISTENZ
Du benötigst Navigationsanweisungen? Sage einfach, wohin es gehen soll. Dein Camper 795-Navi reagiert auf gesprochene Anweisungen und führt dich dann zum Ziel. (Der Sprachassistent ist für Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch und Niederländisch verfügbar.)

DRAHTLOSE UPDATES
Dank der integrierten WLAN-Konnektivität ist es einfach, die Karten und die Software ganz ohne Computer auf dem aktuellen Stand zu halten. Anweisungen auf dem Display weisen dich darauf hin, wenn neue Updates verfügbar sind.

LIVE INFOS ZU VERKEHR & WETTER
Kopple dein Gerät mit der Garmin Drive App, um dank Live-Verkehrsdaten Verkehrsbehinderungen zu vermeiden und Umleitungen zu finden. Sieh dir außerdem detaillierte Wettervorhersagen, animierte Radarbilder u.v.m. an.

LIVE KRAFTSTOFFPREISE
Dank der Garmin Drive™ App bist du immer über aktuelle Kraftstoffpreise entlang deiner Route informiert. In Echtzeit.

SMARTE FREISPRECHFUNKTION
Synchronisiere dein kompatibles Smartphone über die integrierte drahtlose Bluetooth®-Verbindung mit deinem Camper 795-Navi, um Anrufe zu tätigen, ohne deine Hände vom Lenkrad zu nehmen.

SMART NOTIFICATIONS
Wenn dein Gerät mit der Garmin Drive App gekoppelt ist, kannst du dir Benachrichtigungen vom Smartphone direkt auf dem Display des Navis anzeigen lassen.

INFORMIERT UNTERWEGS
Sieh dir Tripadvisor Reisebewertungen für Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten entlang deiner Route oder in der Nähe deines Ziels an. Mit vorinstallierten Foursquare® POIs findest du problemlos neue Geschäfte, Restaurants und Millionen andere beliebte Points of Interest.

MICHELIN GREEN GUIDE
In diesem vorinstallierten Reiseführer findest du Bilder, detaillierte Beschreibungen und Bewertungen, damit du weißt, ob eine Sehenswürdigkeit einen Besuch wert ist.

TRENDY PLACES
Entdecke mit Trendy Places die besten POIs entlang deiner Route oder lass dir das Freizeitangebot deines Aufenthaltsorts anzeigen.

LOCAL SPOTS
Erhalte mit Local Spots Empfehlungen sehenswerter Orte und Aktivitäten in der Nähe deiner aktuellen Position.

KARTENABDECKUNG
Dein Navi verfügt über Karten Updates und ist mit Karten für ganz Europa und Südafrika vorinstalliert.

KOMPATIBEL MIT RÜCKFAHRKAMERAS
Kopple dein Camper 795-Navi mit unserer drahtlosen Rückfahrkamera BC™ 50 oder BC™ 40 (separat erhältlich), um zu sehen, was sich hinter deinem Fahrzeug befindet.

BEDIENE 12-VOLT GERÄTE
Kopple dein Gerät mit der digitalen Garmin PowerSwitch™ Schaltbox, um ganz einfach die 12-Volt Geräte deines Fahrzeugs zu bedienen, z.B. Beleuchtung oder Lüfter.

EIN AUGENZEUGE FÜR UNTERWEGS
Eine im Fahrzeug installierte Garmin Dash Cam™ Kamera2 (separat erhältlich) dient als zuverlässiger Augenzeuge. Das Gerät zeichnet bei Unfallerkennung automatisch auf und speichert die Aufnahmen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Verkehrzeichen
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Design
Formfaktor
Tragbar / Fixiert
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.95 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Karte
Karten enthalten
Ja
Lebenszeit-Karten updates
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Wohnwagen / Caravan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
239.6 g
Breite
173 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
99 mm
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,55*
€ 420,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,96*
€ 398,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,56*
€ 392,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.