Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6219-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6219-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6219-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101464513
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6219-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
2730 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
95 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 53,17* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.