Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
FAG Axial deep groove ball bearing 512 Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101453312
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
1682 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
90 mm
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51218
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.