Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101435821
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514954632
EAN/GTIN:
     8719514954632
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
911401864684
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Lampen
Gesamtleistung
150 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
14250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
32.6 mm
Verpackungstiefe
39.3 mm
Verpackungshöhe
4.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 98,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.