Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101435820
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514954625
EAN/GTIN:
     8719514954625
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
911401864584
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Lampen
Gesamtleistung
100 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
9500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26.4 mm
Verpackungstiefe
32.8 mm
Verpackungshöhe
3.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.