Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Scheinwerfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Philips Scheinwerfer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101435814
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514954564
EAN/GTIN:
     8719514954564
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Technische Details
12NC Logistikcode(s)
911401863984
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
26.4 mm
Verpackungstiefe
32.8 mm
Verpackungshöhe
3.9 mm
Merkmale
Gesamtleistung
100 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Schwarz
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
9500 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
35000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wandmontage
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Lampen
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.