| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101424951 Herst.-Nr.: 7160-1659-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | USB | | Typ Ladeanschluss | USB Typ-C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 66 mm | | Tiefe | 61 mm | | Höhe | 139.7 mm | | Gewicht | 140 g | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Fahrrad, Fahrrad / Auto, Auto/Innenbereich, Drinnen, Draußen, Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Ausrichtung | Horizontal/Vertikal | | USB Anschluss | Ja | | Zertifizierung | SAE J1455; FCC, UKCA Compliance, RoHS, REACH | Ergonomie | Maximum Geräteweite | 88.9 mm | | Maximum Gerätetiefe | 22.9 mm | | Maximum Gerätehöhe | 177.8 mm | | Einstellbare Breite | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |