Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Easy Snap Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Easy Snap Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Easy Snap Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101406720
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201510
EAN/GTIN:
     4047443488459
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Passt sich an: einfache und individuelle Anpassung an das Gerät durch bewegliche Klemmhalterung - Optimale Ausrichtung: das Gerät kann dank Kugelgelenk um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar, perfekt für Hoch- oder Querformat - Passend für jedes Smartphone mit und ohne Case oder Schutzhülle - Gerät lässt sich bequem mit einer Hand in die Halterung einlegen und löst ein automatisches Schließen der Klemmhalterung aus
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
85 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.