Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
SLV WORKLIGHT FL Tischleuchte 79 W LED E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101405183
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Die silberne WORKLIGHT FL wird allen Anforderungen einer modernen Arbeitsplatzbeleuchtung gerecht. Durch das eingebaute LED-Leuchtmittel, 7600 Lumen, UGR ≤ 19 und 4000 Kelvin erzeugt die Stehleuchte ein neutralweißes und blendfreies Licht, das die Konzentration fördert. Dazu kommen der Bewegungssensor, die Tageslichtsteuerung sowie stufenlose Dimmbarkeit. Durch den integrierten Treiber sowie der Zuleitung inklusive Stecker, lässt sich die WORKLIGHT FL direkt anschließen. Dazu ist sie mit ihrer LED Lebensdauer von 50000 Stunden auch noch äußerst langlebig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1950 mm
Breite
310 mm
Tiefe
692 mm
Gewicht
17100 g
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Kinderzimmer, Esszimmer, Homeoffice, Büro, Schule, Studie
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
79 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Strahlungswinkel
110 °
Bewegungssensor
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
79 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
96.2 lm/W
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,47*
€ 448,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,72*
€ 443,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,20*
€ 426,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,34*
€ 418,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006345
ab € 192,88*
Ähnlich
SLV
1005391
ab € 325,63*
Ähnlich
SLV
1006344
ab € 286,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.