Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-POL 60 Pole Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
SLV M-POL 60 Pole Leitung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101405089
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006380
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
DALI-kompatibel für professionelle Outdoor-Projekte: Die aus Aluminium gefertigte M-POL 60 Pole ist über die digitale Schnittstelle steuerbar und äußerst modular. Variable Leuchtenköpfe und Diffusoren sorgen für eine breite Anwendungsvielfalt. Die Lichtfarbtemperatur lässt sich vor der Installation via CCT-Switch auswählen (2700/3000K). Dazu ist ist die anthrazitfarbene Pollerleuchte dank ihrer Schutzart IP65 optimal vor eindringendem Staub und Feuchtigkeit geschützt. Mit dem Stoßfestigkeitsgrad IK10 hält sie auch schweren Schlägen stand. Die einfache Installation via Verbindungsbox ist dann nur noch Formsache.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5340 mm
Durchmesser
124 mm
Gewicht
2050 g
Design
Typ
Leitung
Befestigungstyp
Stange
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,54*
Zubehör
SLV
1006388
ab € 122,96*
Zubehör
SLV
1006389
ab € 150,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.