Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741301 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101395160
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     741301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
845 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Zebra ET80, Zebra ET85
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,95*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,33*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,65*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,74*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,98*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,28*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.