Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM LX-6500 (Bulk 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM LX-6500 (Bulk 10)
LANCOM LX-6500 (Bulk 10)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101378717
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61863
EAN/GTIN:
     4044144618635
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Wi-Fi 6E – die VIP-Erfahrung im WLAN
Gehören Sie zu den Ersten, die die volle Kraft des durchsatzstarken, zukunftsorientierten und störungsarmen Wi-Fi 6E nutzen. Das bedeutet: Schnelleres und kontinuierlich stabileres WLAN, höhere Kapazitäten für modernste, bandbreitenhungrige Anwendungen und niedrigere Latenzzeiten. Als Tri-Band-Access Point nutzt der LANCOM LX-6500 zeitgleich das 2,4 GHz-, 5 GHz- und nun erstmalig auch das exklusiv für WLAN-Anwendungen reservierte 6 GHz-Frequenzband. Mit der daraus resultierenden Verdoppelung des Funkspektrums und damit Datenraten von im Summe bis zu 8,4 GBit/s, sowie der Exklusivität des WLANs im 6 GHz-Bereich schafft der LANCOM LX-6500 ein wahres VIP-WLAN-Erlebnis in hoch frequentierten WLAN-Netzen.

Ihr bisher schnellstes und stabilstes WLAN durch Tri-Band Wi-Fi 6E mit bis zu 8.400 MBit/s
Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax-Standard) bedeutet Multi-Gigabit-Geschwindigkeiten und verlässliche Betriebskontinuität. Der LANCOM LX-6500 erschließt das neu freigegebene, störungsfreie 6 GHz-Frequenzband für Ihr Netzwerk. Er kann somit nicht nur Clients im 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband, sondern auch moderne Endgeräte im 6 GHz-Band einbinden. Durch die bessere Verteilung der Clients auf die für sie passenden Funkspektren und Kanäle sind Übertragungsraten von bis zu 4.800 MBit/s in 6 GHz und parallel bis zu 2.400 MBit/s in 5 GHz sowie bis zu 1.150 MBit/s in 2,4 GHz möglich. Die effiziente Nutzung aller zur Verfügung stehenden WLAN-Frequenzbänder sorgt für einen durchgehend zuverlässigen und leistungsstarken WLAN-Betrieb.

Störungsfreie Nutzung des 6 GHz-Frequenzbandes für moderne und zukünftige Anwendungen
Nehmen Sie Platz in der VIP-Lounge im WLAN: Der LANCOM LX-6500 eröffnet mit der erstmaligen Nutzung des 6 GHz-Frequenzbandes ein exklusives WLAN-Funkfeld frei von Interferenzen. Durch die hinzu­kommenden 480 MHz an Funkspektrum, die 6 zusätzlichen 80-MHz-Kanäle oder 3 weiteren 160-MHz-Kanäle können moderne High-End-Geräte ungestört in 6 GHz betrieben und die älteren, überfüllten Funkfrequenzen entlastet werden. Als Wi-Fi 6E Access Point beherrscht der LX-6500 Kanalbreiten von 20, 40, 80 MHz sowie 160 MHz mit 4 Streams und verdoppelt so das bisher verfügbare WLAN-Spektrum. Gerade geschäftskritische, moderne Anwendungen wie Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), 4K- und 8K-Videostreaming, sowie Cloud- und Kollaborationstools performen so bestens zu geringen Latenzzeiten.

Vorteile

Mit 4x4 Multi-User MIMO im Down- und Uplink zu mehr Kapazität
Schöpfen Sie Ihre verfügbare Bandbreite bestmöglich aus und minimieren Sie Verzö­gerungen im Funkfeld: Dank Wi-Fi 6E lässt sich das wirkungsvolle Multi-User MIMO (kurz MU-MIMO) im Down- sowie im Uplink nutzen. Der LANCOM LX-6500 verteilt seine verfügbaren Spatial Streams auf mehrere unterschiedliche Clients gleichzeitig, anstatt diese nacheinander zu bedienen, wie es zuvor der Fall war. Applikationen mit hohen Datendurchsätzen laufen so geschmeidiger und zuverlässiger.

Die Fahrgemeinschaft im Funkfeld – OFDMA für effizienteren Datenverkehr
Auch Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) hat die optimierte Nutzung des Funkfelds zum Ziel: Der Frequenzbereich eines WLAN-Kanals wird innerhalb einer Zeiteinheit in mehrere Frequenzblöcke aufgeteilt und erzeugt so Unterkanäle (Sub Carrier) mit einer schmalen Kanalbreite von bis zu 2 MHz. So wird verhindert, dass kleine Datenpakete, die u.a. oft von IoT-Geräten stammen, einen ganzen Kanal von 20-, 40- oder gar 80 MHz Breite in Anspruch nehmen und blockieren können. Zusätzlich dazu bündelt der LX-6500 mehrere Unterkanäle und transportiert sie wie eine Art Fahrgemeinschaft gemeinsam, um einen möglichst freien und flüssigen Funkverkehr zu ermöglichen.

Flexibler Betrieb über Cloud, WEBconfig oder WLAN-Controller
Wählen Sie frei zwischen einem Betrieb über die LANCOM Management Cloud, die WEBconfig oder einen WLAN-Controller! Im Cloud-Betrieb wird der LANCOM LX-6500 Teil einer nutzer­freundlichen, ganzheitlichen und automatisierten Netzwerkorchestrierung. Auch im stand-alone-Betrieb bietet der LX-6500 durch die intuitiv zu bedienende, übersichtliche Weboberfläche der neuen WEBconfig eine schnelle Konfiguration und ein umfassendes Management & Monitoring. Als dritte Möglichkeit ist auch das Management zentral über einen WLAN-Controller wählbar.

Höhere Akku-Laufzeiten von Clients mit TWT
Wi-Fi 6E wirkt der akkuzehrenden Permanent-Empfangsbereitschaft von Clients wie Smart­phones, Tablets oder Notebooks mit Target Wake Time (TWT) entgegen: Access Point und Client handeln nun aus, wann genau der Empfänger aufwachen wird, um die Datenpakete in Empfang zu nehmen, statt vorauszusetzen, dass die Geräte stets empfangsbereit sind. Der Stromverbrauch wird so auf der Client-Seite erheblich reduziert.

Flexible Stromversorgung über PoE oder Netzteil
Der LANCOM LX-6500 kann über Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3bt flexibel an jedem PoE-gespeisten Ethernet-Port betrieben werden. Für einen optimalen Betrieb wird hierzu idealerweise ein entsprechender PoE-Switch (4PPoE, PoE++) eingesetzt. Alternativ versorgen Sie den Access Point über das optional erhältliche Netzteil mit Strom.

Professionelle IoT-Unter­stützung via BLE und USB
Mit dem LANCOM LX-6500 können Sie problemlos in die Welt des Internet-of-Things (IoT) eintauchen. Die Unterstützung für Bluetooth Low Energy (5.1) und USB 3.0 eröffnet Ihnen viele Möglichkeiten, mit modernen WLAN-Sensoren in Geräten oder Gegenständen zu kommunizieren und innovative Anwendungen wie Asset Tracking zu nutzen. So betreiben Sie Lösungen zur digitalen Raumbeschilderungen, Electronic Shelf Labels und andere ePaper-Anwendungen einfach über den optional erhältlichen LANCOM Wireless ePaper USB.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
19350 g
Antenne
Antennentyp
Intern
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
DC Spannungsrange
12 V
Stromverbrauch (max.)
33 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Synthetik
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
China, Malaysia
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
42 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS
MAC Adressen Filtern
Ja
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung
32
IGMP-Snooping
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
6 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
54 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1733 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)
54 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Zahl der Benutzer
512 Benutzer
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLAN-IDs
4096
Ratenbeschränkung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Dynamische Frequenzauswahl (DFS)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: access point
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6.938,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.938,17*
€ 8.256,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.901,93*
€ 8.213,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.755,90*
€ 8.039,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.688,95*
€ 7.959,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.677,82*
€ 7.946,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 206,75*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 143,09*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,77*
Zubehör
LANCOM Systems
61738
€ 90,74*
Zubehör
LANCOM Systems
50100
€ 81,90*
Zubehör
LANCOM Systems
50101
€ 183,40*
Zubehör
LANCOM Systems
50102
€ 277,34*
Zubehör
LANCOM Systems
61339
€ 191,72*
Zubehör
LANCOM Systems
62235
€ 3.569,86*
Zubehör
LANCOM Systems
61719
€ 779,53*
Zubehör
LANCOM Systems
10730
€ 62,99*
Zubehör
LANCOM Systems
10720
€ 42,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10776
€ 78,85*
Zubehör
LANCOM Systems
10740
€ 44,71*
Zubehör
LANCOM Systems
10752
€ 51,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.