Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
QNAP TS-464U-RP NAS Rack (1U) Ethernet/LAN Schwarz N5095
Artikel-Nr.:
     1231-3F43-1WV
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-464U-RP-8G
EAN/GTIN:
     4711103082201
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das TS-464U-RP ist mit einem Intel® Celeron® N5105/N5095 Quad-Core Prozessor (Burst bis zu 2,9 GHz) ausgestattet und verfügt über zwei 2,5GbE RJ45-Anschlüsse und Portbündelung für eine kombinierte Bandbreite von bis zu 5 Gbps. Der integrierte 4K-HDMI-Ausgang ermöglicht die Anzeige von Multimedia und virtuellen Maschinen. Mit einem PCIe Gen 3 Steckplatz bietet das TS-464U-RP Flexibilität bei der Erweiterung der NAS-Funktionalität und ermöglicht Ihnen die Installation verschiedener Karten: eine 10GbE/5GbE-Netzwerkkarte, eine QM2-Karte für M.2 SSD-Caching oder Edge TPU für KI-Bilderkennung. Das TS-464U-RP unterstützt außerdem AES-256-Bit-Verschlüsselung, um die Vertraulichkeit sensibler Geschäftsdaten zu gewährleisten, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen. Zudem verfügt das TS-464U-RP über eine redundante Stromversorgung, um eine maximale Systemlaufzeit zu gewährleisten.

Hohe Quad-Core Leistung mit bis zu 16GB RAM
Das TS-464U-RP ist mit einem Intel Celeron N5105 / N5095 Quad-Core Prozessor ausgestattet und unterstützt bis zu 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher, zwei 2,5GbE-Ports und SATA 6 Gb/s Laufwerke. Die integrierte Intel® AES-NI-Verschlüsselungs-Engine trägt außerdem zum Schutz vertraulicher Daten bei, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen.

Optimieren Sie die Übertragung großer Dateien und die Videobearbeitung mit 2,5GbE
Das TS-464U-RP verfügt über zwei 2,5GbE RJ45 (2,5G/1G/100M) LAN-Ports, die es Ihnen ermöglichen, vorhandene CAT5e Kabel zu verwenden, um die Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gigabit auf 2,5 Gigabit zu erhöhen. Die dualen 2,5GbE-Ports unterstützen außerdem Portbündelung für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps und verbessern so die Effizienz bandbreitenintensiver Geschäftsanwendungen wie große Dateiübertragungen, schnelle Sicherung/Wiederherstellung sowie Multimediaübertragung und -bearbeitung.

Zukunftssichere IT-Infrastruktur für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
Das TS-464U-RP ist ideal auf die managed und unmanaged 2,5GbE/10GbE-Switches von QNAP abgestimmt, um schnelle, sichere und skalierbare Netzwerkumgebungen aufzubauen, ohne das Budget zu überschreiten. QNAP bietet außerdem 2,5GbE/5GbE/10GbE PCIe-Karten und USB-5GbE-Adapter für Windows®/Linux® Workstations an, mit denen Sie problemlos eine High-Speed-Netzwerkumgebung für eine produktive Zusammenarbeit im Team aufbauen können.

Steigern Sie die Produktivität mit mehreren USB-Ports
Mit zwei USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Ports und einem USB 2.0 (480Mbps) Port können Sie schnell Backups erstellen und große Dateien auf/von dem TS-464U-RP übertragen. USV, andere kompatible USB-Geräte können ebenfalls angeschlossen werden, um die Funktionalität und das Anwendungspotenzial zu erhöhen.

Vielfältige E/A-Funktionen mit PCIe-Erweiterung
Das TS-464U-RP verfügt über einen PCIe Gen 3 x2 Steckplatz für die Installation verschiedener Erweiterungskarten zur Erweiterung des Anwendungspotenzials.

SSD-Caching und Auto-Tiering für optimierte Speichereffizienz
Das TS-464U-RP unterstützt SSD-Caching, um den Arbeitsablauf von Anwendungen zu verbessern, die zufällige IOPS erfordern, wie z.B. Virtualisierung. Die Qtier™ Technologie stattet das TS-464U-RP mit Auto-Tiering aus, das die Speicherauslastung über leistungsstarke SSD- und SATA-Laufwerke mit hoher Kapazität kontinuierlich optimiert. Qtier™ 2.0 bietet IO-Awareness, die SSD-Tiered-Storage mit einem Cache-ähnlichen reservierten Speicherplatz für Burst-I/Os in Echtzeit ausstattet und so die Vorteile von SSD maximiert.

Direkte 4K-HDMI-Ausgabe für die Anzeige von Multimedia und virtuellen Maschinen
Das TS-464U-RP ist mit Intel® UHD Graphics ausgestattet, die Dual-Channel Hardwaredekodierung und Echtzeittranskodierung* unterstützt. Der HDMI 1.4b Ausgang unterstützt bis zu 4K (3840 x 2160) @60Hz, wovon besonders Anwendungen im Bereich Videoproduktion/Bearbeitung oder Industriedesign profitieren, die auf hohe Auflösung und realistische Farben sowie intensive Speicherung, Übertragung und Anzeige von Medien angewiesen sind. Durch den Anschluss des TS-464U-RP an einen HDMI-Bildschirm können Sie auf dem NAS gespeicherte Multimediainhalte direkt ansehen oder das TS-464U-RP als vielseitige Workstation verwenden, indem Sie virtuelle Maschinen von Virtualization Station oder Ubuntu Linux Station direkt ausgeben.

*Hinweis: Die Hardware des TS-464U-RP bietet Hardware-Dekodierung, -Kodierung und -Transkodierungsfunktionen. Die Wiedergabequalität kann jedoch aufgrund von Faktoren wie Wiedergabesoftware, Dateiformaten, Systemnutzung und verfügbarer Bandbreite variieren.

Schnellere Bilderkennung mit integrierter Intel® OpenVINO™ KI-Engine.
Mit integrierten Intel® OpenVINO™ KI-Rechenressourcen beschleunigt das TS-464U-RP die KI-Bilderkennungsleistung, ohne andere Anwendungen oder Dienste zu beeinträchtigen. QNAP AI Core arbeitet hauptsächlich mit der Anwendung QuMagie.

QuMagie Fotoverwaltung
Benutzerfreundliche Fotoverwaltungslösung mit integrierter KI-Bilderkennung und intelligenter Klassifizierung für Ihre Sammlung.

QTS 5, schnell, reibungslos und benutzerfreundlich!
Das TS-464U-RP wird standardmäßig mit dem Betriebssystem QTS 5 ausgeliefert, das mit einem aktualisierten Systemkern, einer optimierten Benutzeroberfläche und fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen eine neue Generation der Benutzerfreundlichkeit bietet.

Heller. Reibungsloser. Es wird Ihnen gefallen.
Beim Navigieren in QTS 5 werden Sie die Liebe zum Detail bemerken, die für ein hervorragendes Browsing-Erlebnis sorgt. Genießen Sie eine optimierte NAS-Nutzung, ein komfortables visuelles Design und finden Sie Ihre Lieblingsanwendungen schneller.

Erste Schritte mit dem Hinweisschild
Bei der Erstinstallation führt Sie die Hinweistafel durch den Einrichtungsvorgang. Befolgen Sie einfach die schrittweisen Anleitungen für eine schnelle und einfache Einrichtung.

Reibungslose und reaktionsschnelle Benutzeroberfläche
Ob das Anklicken von Schaltflächen, das Wechseln zwischen Apps oder das Auf- und Zuklappen von Fenstern - jede Aktion läuft deutlich flüssiger ab. Auch die Suchleiste im Hauptmenü hilft dabei, gewünschte Apps schnell zu finden.

Umfassende Lösungen für Sicherung und Notfallwiederherstellung
Das TS-464U-RP unterstützt verschiedene Apps, die all Ihre Sicherungsanforderungen abdecken. Praktizieren Sie sichere IT-Gewohnheiten, indem Sie regelmäßig Dateien und Geräteinhalte sichern, damit diese bei Bedarf einfach wiederhergestellt werden können.

PC/Laptop-Sicherung
Für Windows® können Sie NetBak Replicator installieren, um Ihren PC auf einem QNAP NAS zu sichern. Für macOS® brauchen Sie nur die integrierte Time Machine einrichten, um Ihre Daten zu sichern.

Externe Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync macht es einfach, Daten von einem TS-464U-RP auf ein anderes QNAP NAS oder Remote-Server zu sichern, um Ihre 3-2-1 Sicherungsstrategie zu erfüllen.

VM-Sicherung
Genießen Sie ein lizenzfreies VMware® und Hyper-V VM-Backup mit quellseitiger inkrementeller Sicherung, globaler Deduplizierung und Wiederherstellungskomprimierung.

SaaS-Backup
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das NAS.

Cloud-Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync unterstützt gängige Cloud-Speicher für die Sicherung von NAS-Daten. Für die Sicherung auf Objekt-Cloud-Speicher ist VJBOD Cloud besonders nützlich, um die Bandbreitennutzung und die Sicherungszeit zu reduzieren.

QuDedup-Technologie
Hybrid Backup Sync eliminiert redundante Daten an der Quelle und sichert dann die deduplizierten Daten, was hilft, Zeit und Speicherkosten zu sparen und gleichzeitig effiziente Backups mehrerer Versionen zu erstellen.

Snapshots mit mehreren Versionen entschärfen Bedrohungen durch Ransomware
Das TS-464U-RP unterstützt blockbasierte Snapshots, die den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.

Volume- und LUN-Snapshots
Erstellen Sie Snapshots in Sekundenschnelle und stellen Sie das gesamte Volume/LUN auf einen bestimmten Zeitpunkt zurück, um den Verlust wichtiger Daten zu verhindern.

Sofortige Wiederherstellung von Snapshots
Snapshot-Inhalte können auf einem lokalen NAS, oder auf Ordner-/Dateibasis auf einem lokalen/entfernten NAS oder im Cloud-Speicher schnell wiederhergestellt werden. Sie können Snapshots auch bequem von der Client-Seite aus anzeigen und wiederherstellen.

Snapshots sichern
Vervielfachen Sie den Datenschutz durch Sichern von Snapshot-Dateien! Replizieren Sie Volume/LUN-Snapshots im TS-464U-RP auf ein entferntes NAS (Snapshot Replica), indem Sie nur die vorgenommenen Änderungen kopieren. Dies kann Zeit und Bandbreite sparen und manuell oder nach Zeitplan ausgeführt werden.

All-in-One Lösung zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Durch die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen und Container auf dem TS-464U-RP können Sie Mehrfachnutzer-Umgebungen und Anwendungen bereitstellen, um die Verwaltungseffizienz zu erhöhen und Hardwarekosten zu sparen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud-Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können mehrere virtuelle Serveranwendungen auf einem einzelnen NAS ausführen, ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.

Container Station
Machen Sie sich mit den schlanken Virtualisierungstechnologien Docker®, LXD, und Kata Containers vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren/exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Linux Station
Führen Sie Linux®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen Webbrowser auf den Linux®-Desktop zu. Die Open Source Linux®-Plattform ist auch ideal für die Entwicklung des Internets der Dinge.

Umfassende Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen
Das TS-464U-RP ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Neben IP-Sperre, 2-Schritt Verifizierung und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

myQNAPcloud sichert den Fernzugriff
myQNAPcloud ermöglicht eine bequeme Verbindung mit dem TS-464U-RP über das Internet ohne komplexe DDNS-Einstellungen. Zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Fernzugriffsdienstes stärkt myQNAPcloud die Schlüssel von SSL-Zertifikaten auf 2048 Bit.

Vereinfachte Berechtigungseinstellungen
Das TS-464U-RP unterstützt umfassende Zugriffsrechtseinstellungen für Freigabeordner, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), LDAP und Windows ACL, um IT-Mitarbeitern eine effiziente Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten für mehrere NAS-Systeme zu ermöglichen.

QuFirewall-Schutz
Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filter zur Einschränkung des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten für höhere NAS-Netzwerksicherheit.

Überlegene Sicherheit mit QVPN
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht den sicheren Zugriff auf Netzwerkressourcen und -dienste in öffentlichen Netzwerken. QVPN unterstützt die Erstellung eines VPN Clients, die Verwendung des TS-464U-RP als VPN Server und den WireGuard® VPN Dienst mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Einrichtung einer sicheren Verbindung.

QuWAN SD-WAN
Zur Erleichterung der digitalen Transformation, der Expansion an mehreren Standorten und der Arbeit an entfernten Standorten unterstützt QuWAN SD-WAN die automatische Vernetzung von VPN an mehreren Standorten. Es verfügt über IPsec-Verschlüsselung und Cloud-zentrierte Verwaltung und ermöglicht ein sicheres Netzwerk mit mehreren Standorten wie QNAP NAS und VMware ESXi-Plattformen.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal für das TS-464U-RP, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware-Scansoftware.

Malware Remover
Scannen Sie Ihr TS-464U-RP regelmäßig mit den neuesten Malware-Definitionen. Im Falle der Erkennung von infizierten Dateien werden diese sofort entfernt, um die Sicherheit der NAS-Daten zu gewährleisten.

Die beste Dateiablage und das beste Zentrum für Zusammenarbeit
Das TS-464U-RP integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern, Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien. Es unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® und bietet die intelligenteste NAS-Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer Dateien.

File Station
Verwalten Sie alle Dateien im TS-464U-RP, greifen Sie darauf zu und geben Sie sie frei, und betrachten Sie Snapshot-Dateien – alles über Ihren Webbrowser. Sie können auch problemlos entfernte NAS-Ordner und Cloud-Speicher einbinden.

Qsync
Machen Sie jede Datei, die auf ein TS-464U-RP hochgeladen wird, für verknüpfte Geräte wie Computer, Laptops und mobile Geräte verfügbar. Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Dateien in Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.

Qfiling
Automatisieren Sie Ihre Dateiorganisation ─ Dazu müssen Sie lediglich Ihre Dateien kategorisieren und einen Zeitplan einrichten, den Rest erledigt Qfiling. Qfiling ermöglicht auch intelligentes Recycling, das gefilterte Dateien sofort in den Papierkorb verschiebt.

Intelligente Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr
QVR Elite ist die abonnementbasierte intelligente Überwachungslösung von QNAP, mit der Sie auf einfache Weise ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit aufbauen können. Die Aufnahmen werden als MP4-Dateien gespeichert, was die Wiedergabe auf nahezu jedem Gerät ermöglicht. QVR Elite integriert auch QNAP KI-basierte Lösungen, um intelligente Gesichtserkennung für Einzelhandels- und Türzutrittssysteme mit einem QNAP NAS zu erstellen. Sie können einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TS-464U-RP einrichten und von einer vereinfachten Kameraverwaltung, Speicherplatzzuweisung, Kamera Live-Anzeige und Wiedergabe profitieren.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-464U-RP Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

QNAP Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie Erweiterungsgehäuse an das TS-464U-RP an und verwalten Sie NAS-Speichererweiterungen mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots Manager App.

Einbinden von Cloud-Speicher oder entfernten Dateiservern
Binden Sie Cloud-Speicher oder entfernte Dateiserver ein, um die Kapazität des TS-464U-RP zu erweitern und gleichzeitig Dateien auf dem NAS, Cloud-Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Zu einem neuen NAS migrieren
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Das TS-464U-RP bietet ein App Center, das funktionsreiche Apps zur Erweiterung Ihres NAS-Potenzials enthält!

QuObjects
Führen Sie eine leistungsstarke S3-kompatible Entwicklungsumgebung auf Ihrem TS-464U-RP aus, um die Arbeitsabläufe bei der Serviceentwicklung vom Testen bis zur Produktion zu vereinfachen. Sie können auch kalte Daten aus der Cloud in ein QuObjects vor Ort verschieben, um die Kosten für Cloud-Speicher zu reduzieren.

Benachrichtigungszentrum
Sammelt alle Ereignisse, Warnungen und Benachrichtigungen des Systems für eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung, so dass Sie stets über den Status Ihres NAS informiert sind.

Proxyserver
Durch den Einsatz eines leistungsstarken TS-464U-RP als Proxyserver kann effizient auf Onlineressourcen zugegriffen werden, was zu einer höheren Kostenersparnis und Produktivität führt, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit erhöht wird.

QmailAgent
Zentralisieren Sie mehrere E-Mail-Konten und schützen Sie Ihre Daten durch die Verwendung einer sekundären Sicherung, was die Verwaltung und Sicherung von E-Mails ganz einfach macht.

Qcontactz
Verwalten Sie alle Ihre Kontakte zentral, importieren Sie Kontakte aus Google™, importieren/exportieren Sie Kontaktinformationen über CSV- oder vCard-Dateien und genießen Sie eine stets verfügbare Datenbank mit Kontaktinformationen.

QuFTP
Das TS-464U-RP kann als FTP-Server mit SSL/TLS-Verschlüsselung, QoS-Bandbreitensteuerung und Berechtigungseinstellungen für die effiziente und sichere Übertragung großer Datenmengen eingesetzt werden. FTP Client wird ebenfalls unterstützt.

Ein Gesundheitscheck für Ihre Festplatten
Festplatten sind das Herzstück Ihres NAS und die Sicherstellung ihrer langfristigen Gesundheit und Zuverlässigkeit ist absolut entscheidend. QNAP bietet verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Überwachung des Festplattenzustands, damit Sie proaktive Entscheidungen zum Schutz Ihrer Daten und Dateien treffen können.

S.M.A.R.T. und Überprüfung auf fehlerhafte Blöcke
Wenn einer der S.M.A.R.T. Werte als abnormal gemeldet wird oder fehlerhafte Blöcke erkannt werden, können Sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen und Laufwerke austauschen, bevor es zu einem möglichen Datenverlust kommt.

DA Drive Analyzer
Der DA Drive Analyzer nutzt die ULINK Cloud-basierte KI zur Vorhersage der erwarteten Lebensdauer von Laufwerken und unterstützt Sie bei der Planung zukünftiger Laufwerkswechsel zum Schutz vor NAS-Ausfallzeiten und Datenverlust.

Seagate® IronWolf™ Health Management
Wenn Sie unterstützte IronWolf™ oder IronWolf Pro™ Festplatten verwenden, wird die Systemzuverlässigkeit insgesamt verbessert, indem Ihnen praktikable Präventions-, Interventions- und Wiederherstellungsoptionen zur Verfügung gestellt werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SSH, 256-bit AES, FIPS 140-2
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
Datenträger-Überprüfung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD, Status, Leistung, LAN
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5095
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Solaris 10
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Maximum unterstützte RAM
8 GB
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
51.404 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
37.469 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,2500,100 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
479 mm
Höhe
43.3 mm
Gewicht
8120 g
Paketgewicht
10100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Gleichzeitige Verbindungen
1500
PCI Express x2-Steckplätze (Gen 3.x)
1
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 6, 1, JBOD, 5, 10
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Disk-Roaming
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl Stromkabel
2
Anzahl von Schrauben
84
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.218,70*
€ 1.296,50*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.255,34*
€ 1.342,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.293,37*
€ 1.378,53*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.297,54*
€ 1.383,78*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.299,32*
€ 1.387,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,50*
€ 1.542,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,10*
€ 1.538,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,52*
€ 1.510,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,89*
€ 1.481,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,70*
€ 1.450,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST1000VN002
ab € 58,90*
Zubehör
Seagate
ST12000VN0008
ab € 198,07*
Zubehör
Seagate
ST8000VN004
ab € 148,48*
Zubehör
QNAP
TS-364-8G
ab € 374,82*
Zubehör
QNAP
QHora-321
ab € 406,75*
Zubehör
QNAP
QHora-322
ab € 503,15*
Zubehör
QNAP
QSW-M2108R-2C
ab € 464,51*
Zubehör
QNAP
QuCPE-3032-C3558R-8G
ab € 992,94*
Zubehör
QNAP
QuCPE-3034-C3758R-16G
ab € 1.350,02*
Zubehör
QNAP
TS-h1887XU-RP-E2334-16G
ab € 3.778,96*
Zubehör
QNAP
TS-h1887XU-RP-E2336-32G
ab € 4.350,81*
Zubehör
QNAP
TS-h2287XU-RP-E2336-32G
ab € 5.728,55*
Zubehör
QNAP
TS-h2287XU-RP-E2378-64G
ab € 6.664,85*
Zubehör
QNAP
QM2-4P-384
ab € 137,66*
Zubehör
QNAP
QSW-M2106-4C
ab € 467,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.