Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie TL03B Tischleuchte LED F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie TL03B Tischleuchte LED F Weiß
Genie TL03B Tischleuchte LED F Weiß
Genie TL03B Tischleuchte LED F Weiß
Genie TL03B Tischleuchte LED F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101361363
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     40173
EAN/GTIN:
     4030152951772
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Breite
108 mm
Tiefe
296 mm
Gewicht
232 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
296 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energiequelle
Gleichstrom
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Eingangsstrom
0.5 A
DC input Spannung
5 V
Leistungen
Nachtlicht
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
18 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3750 K
Farbtemperatur (max.)
4250 K
Lichtleistung
250 lm
Lichtstärke
1000 Lux
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.