Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carrera Toys 37025004 Ferngesteuertes Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carrera Toys 37025004 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 37025004 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 37025004 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 37025004 Ferngesteuertes Spielzeug
Carrera Toys 37025004 Ferngesteuertes Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101310027
Hersteller:
     Carrera
Herst.-Nr.:
     37025004
EAN/GTIN:
     4897069492541
Suchbegriffe:
Autorennbahn
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Mit viel Ladung über die Baustelle
Mit dem knickgelenkten Muldenkipper CAT 745 sind Bauleiter ab 8 Jahren bereit für den Einsatz auf der heimischen Baustelle. Der Kipper mit einer Länge von ca. 44 cm schafft einiges an Material von einem Ort zum anderen - egal, ob auf dem Spielplatz Sand transportiert werden muss oder die Kuscheltiere im Kinderzimmer eine Mitfahrgelegenheit brauchen. Die Kippmulde wird dabei ganz einfach über die Fernbedienung gesteuert.

Große Kippmulde mit viel Platz
Dank LED-Beleuchtung ist er auch nachts im Einsatz und die Soundfunktion sorgt für noch mehr Spaß auf der Baustelle. Bis zu 40 Minuten lang ist der CAT 745 dank des Li-Ion Akkus im Einsatz. Über die Baustelle zockelt er vollbeladen mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h, schließlich geht Sicherheit vor. Das lizenzierte Modell sieht genau wie die großen Vorbilder auf der Baustelle aus und sind so für Fans aller Altersgruppen ein echter Hingucker.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Fernbedienungen
1 Stück(e)
Fernbedienung enthalten
Ja
Technische Details
Typ
LKW
Fernbedienungstyp
Full Function
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Produktfarbe
Gelb
Empfohlenes Geschlecht
Junge
Frequenzband
2.4 GHz
Maximum Geschwindigkeit
3 km/h
Maßstab
1:24
Scheinwerfer
Ja
Skalengeschwindigkeit
3 km/h
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Empfohlene Nutzung
Drinnen/Draußen
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
150 mm
Gesamtlänge
440 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Batteriereichweite
40 min
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Ladezeit
210 min
Akku
Ja
Batterie der Fernbedienung
2 x AAA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.