| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-101256367 Herst.-Nr.: 10024577 WEISS EAN/GTIN: 4052025942342 |
| |
|
| | |
| Holz Herrendiener für Ihre besten Outfits Ein knittriger Anzug oder eine faltige Bluse machen gar keinen guten Eindruck. Mit dem praktischen Kleiderbutler haben Sie gleich 2 Aufhängemöglichkeit für Ihre Kleidung. Der Kleiderbügel ist ideal für Hemden, Jacketts oder Blazer und auf die Stange können Sie Hosen faltenfrei legen. Besonders toll ist die Ablage mit Vertiefung. So können Sie sich schon am Vortag die passenden Manschettenknöpfe, Ohrringe oder Uhr zum Outfit rauslegen. Bei Bedarf können Sie das Gestell einfach zusammenklappen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stummer Diener | | Rahmenmaterial | Mitteldichte Faserplatte (MDF) | | Rahmenfarbe | Weiß | | Hosenbügel | Ja | | Klappstuhl | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 440 mm | | Tiefe | 540 mm | | Höhe | 1180 mm | | Gefaltete Tiefe | 160 mm | | Zusammengeklappte Höhe | 1270 mm | | Gewicht | 2750 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |