Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C750 Gold Netzteil 750 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101217945
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     PA-7G1BB-US
EAN/GTIN:
     5060301697526
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
6
PCI Express Netzkabellänge
800 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
700 mm
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 - 5 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
750 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
87.5 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.52
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
44.5 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
cTUV-SUDus / CUL (UL60950/62368-1) / TUV / (EN60950/62368-1) / CB/ (IEC 950/62368-1) / CCC / CEC /BSMI / RCM / EAC / CE / LVD / UKCA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2300 RPM
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.