Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hapena 7401010302 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hapena 7401010302 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010302 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010302 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101216121
Hersteller:
     Hapena
Herst.-Nr.:
     7401010302
EAN/GTIN:
     4260237193401
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
seki universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Universal Fernbedienung - lernfähig - Seki Grande

Die Grande Fernbedienung ist die große Schwester der Medium und im Vergleich zu dieser mit einem zusätzlichen Ziffernblock ausgestattet. Da alle Tasten unter Verwendung der beiden Bedienebenen mit bis zu zwei Befehlen programmiert werden können, ist es möglich mit der Grande zwei getrennte Fernbedienungen vollwertig zu ersetzen.

Durch Zifferntasten können bei dieser Variante die einzelnen Sender direkt angewählt und der Videotext bedient werden.

Wichtigstes Merkmal der Grande ist die Möglichkeit zwei verschiedene Ebenen zu programmieren. So können Sie etwa die Ein/Aus-Taste der Ebene A mit der Funktion des TV-Gerätes belegen und für Ebene B die Funktion Ihres Receivers programmieren. Wenn nun bei Benutzung der Fernbedienung Ebene A aktiviert ist, reagiert bei Betätigung der Ein/Aus-Taste das TV-Gerät. Nach Aktivierung der Ebene B lässt sich durch die Power-Taste der Receiver ein- und ausschalten.

Sollten Sie eines Ihrer Geräte austauschen, stellt dies kein Problem dar, da alle Fernbedienungen bei Bedarf ganz einfach und schnell neu programmiert werden können.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktsprachen
Deutsch
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Anpassbare Knöpfe
Ja
Knopfanzahl
18
Nummerntasten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
190 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.