Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hapena 7401010103 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hapena 7401010103 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010103 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010103 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101216055
Hersteller:
     Hapena
Herst.-Nr.:
     7401010103
EAN/GTIN:
     4260237193036
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
seki universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Universal Fernbedienung - lernfähig - Seki Slim 1 Fernbedienung - 6 Tasten - 0 ProblemeEinfacher geht es nicht. Die Slim Fernbedienung ersetzt alle nötigen Funktionen von Audio-Video-Fernbedienungen. Schluss mit riesigen und unübersichtlichen Fernbedienungen. Die Fernbedienung lernt alle Funktionen von der Originalfernbedienung und ist daher uneingeschränkt für alle Gerätehersteller geeignet. Slim richtet sich an alle, die mit den überfüllten Fernbedienungen überfordert oder unzufrieden sind, da in den meisten Fällen doch nur die wichtigsten Tasten wie Ein/Aus, Lautstärke und Kanalwahl genutzt werden. Da diese Fernbedienung auf weniger häufig verwendete Tasten wie Menü verzichtet, ist sie auch ideal für Senioren geeignet, die mit den umfangreichen Originalfernbedienungen immer wieder aus Versehen Einstellungen im Menü ändern und dies nicht mehr rückgängig machen können. Dies kann mit der Slim Fernbedienung nicht mehr passieren! Aber auch für alle anderen, die eine einfache, kompakte und übersichtliche Fernbedienung suchen, ist die Slim die richtige Wahl. Nicht zuletzt auch auf Grund der vielen unterschiedlichen Farben, die zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Universal
Produktfarbe
Silber
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Anpassbare Knöpfe
Ja
Knopfanzahl
6
Nummerntasten
Ja
Merkmale
Produktsprachen
Deutsch
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Höhe
174 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.