Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 21653 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 21653 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 21653 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101195941
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     21653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 3g 1mm
schleppkettenleitung
helukabel schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Kupferindex
60 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 11,02*
€ 13,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,51*
€ 12,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,65*
€ 11,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.