Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Semigloss Photo Paper, 100 x 150 mm, 251g/m², 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Premium Semigloss Photo Paper, 100 x 150 mm, 251g/m², 100 Blatt
Epson Premium Semigloss Photo Paper, 100 x 150 mm, 251g/m², 100 Blatt
Epson Premium Semigloss Photo Paper, 100 x 150 mm, 251g/m², 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101104
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S041765BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
10x15 Semiglossy Photo Papier mit semimatter Oberfläche. Ideale Grundlage für exzellente Farbe und detailgetreue Bildwiedergabe. Im günstigen Zweierpack - eins bezahlen und zwei erhalten!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
100 x 150
Ursprungsland
Vereinigtes Königreich
Druckmaterial - Helligkeit
94 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
130 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Merkmale
Mediengewicht
251 g/m²
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
495 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.