Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hapena 7401010802 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hapena 7401010802 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010802 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010802 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010802 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100923771
Hersteller:
     Hapena
Herst.-Nr.:
     7401010802
EAN/GTIN:
     4053171998467
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
seki universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Universal Fernbedienung - lernfähig - Seki Hotel Eco

Die SeKi® Hotel Eco Fernbedienung folgt bei ihrer Programmierung dem einfachen Lernmodus aller SeKi® Fernbedienungen. Sobald jedoch mehr als ein Exepmlar mit identischen Einstellungen benötigt wird, kommt der große Vorteil der SeKi® Hotel Eco im Vergleich zu ähnlichen Modellen wie der SeKi® Medium oder Seki® Easy zum Tragen.

Um die SeKi® Hotel Eco verwenden und duplizieren zu können, muss zuerst ein Exemplar an Hand der Originalfernbedienung nach eigenen Wünschen programmiert werden. Zur Erstellung einer Kopie dieser Fernbedienung wird nun die programmierte* SeKi® Hotel Eco "Master" sowie eine bis dahin unprogrammierte / leere SeKi® Hotel Eco "Slave" mittels USB-Kabeln (im Lieferumfang der Programmiereinheit enthalten) an den SeKi® Programmer angeschlossen. Im Anschluss genügt ein Tastendruck auf der Programmiereinheit, um den Kopiermodus zu starten. Nach wenigen Sekunden verfügt die bis dahin noch unprogrammierte Fernbedienung über gleiche Einstellungen wie die Master-Fernbedienung. Beide Exemplare sind nun einsatzbereit oder können beliebig oft erneut dupliziert werden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktsprachen
Deutsch
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Anpassbare Knöpfe
Ja
Knopfanzahl
8
Nummerntasten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.