Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hapena 7401010203 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hapena 7401010203 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010203 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Hapena 7401010203 Fernbedienung IR Wireless Universal Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100923703
Hersteller:
     Hapena
Herst.-Nr.:
     7401010203
EAN/GTIN:
     4053171998511
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
seki universalfernbedienung
universal fernbedienungen
Universal Fernbedienung - lernfähig - Seki Easy Plus

Als Erweiterung der Easy verfügt die Easy Plus Fernbedienung über einen zusätzlichen Ziffernblock. In Verbindung mit der TXT-Taste kann die Easy Plus daher auch zur Steuerung des Videotextes genutzt werden. Für die Bedienung von nur einem Gerät ist diese Variante die optimale Lösung. Mittels einer zweiten Powertaste kann ein weiteres Gerät gesteuert werden.

Neben der zusätzlichen Ein-/Aus-Taste und dem Ziffernblock zeichnet sich diese Fernbedienung durch die TXT-Taste für Videotext-Funktionen und eine individuell belegbare *-Taste aus. Diese kann nach eigenen Wünschen mit Funktionen programmiert werden, die in der Standard-Bedruckung keine Berücksichtigung gefunden haben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktsprachen
Deutsch
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Universal
Produktfarbe
Grau
Eingangssignal
Drucktasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Anpassbare Knöpfe
Ja
Knopfanzahl
20
Nummerntasten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsmaterial
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Höhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.