Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Logitech G 920-010460 Tastatur Gaming RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100852852
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010460
EAN/GTIN:
     5099206098763
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
157 x 370.6 x 37.2 mm
Tastaturgewicht
976 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Adapter im Lieferumfang enthalten
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
297 mm
Höhe des Versandkartons
209 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Schweiz
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Brown
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
87
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
418 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
1550 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 200,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,92*
€ 239,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,71*
€ 193,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.