Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Anker 535 PowerHouse Tragbare Power Station 7 Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) 32000 mAh 716 W 7,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100836576
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1751311
EAN/GTIN:
     194644098544
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Powerbank
USB Akku
Powerstation
Ein kurzes Nickerchen
Der Energiesparmodus schaltet die Ladestation automatisch aus, sobald alle Geräte vollständig aufgeladen sind, um für smarte Effizienz zu sorgen und eine unnötige Stromverschwendung zu vermeiden.

Die Extraportion Leistung
Das Ausschalten des Energiesparmodus ermöglicht weiterhin ein stabiles Laden und hält deine Geräte bei langer Nutzung, wie zum Beispiel beim Filmen von Zeitrafferaufnahmen oder bei dringender Verwendung einer CPAP-Maschine, ganz effizient am Laufen.

Praktische Beleuchtung für dunkle Umgebungen
Inklusive LED-Lichtleiste auf der Vorderseite für ein weiches, angenehmes Umgebungslicht.

Smartes Display
Das leicht lesbare LED-Display zeigt die verbleibende Batteriekapazität, den aktuellen Eingangs- und Ausgangsstatus sowie die geschätzte Ladeprozentzahl an.

Mucksmäuschenstiller Betrieb
Die Ladestation arbeitet dank eines internen Chips und eines intelligenten KI-Algorithmus absolut leise, sodass du kaum merkst, dass sie überhaupt eingeschaltet ist.

Konzipiert für kleinere bis mittelgroße Geräte
Bitte beachten, dass die Power Station nur Geräte mit einer Nennleistung von weniger als 500W unterstützt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
251 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
292 mm
Gewicht
7600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB-Typ-A-Ausgangsports
3
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
7
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)
Akku-/Batteriekapazität
32000 mAh
Aufladequelle
AC, Zigarettenanzünder
Batteriekapazität
512 Wh
Anzahl der Ladezyklen
3000
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0, Power Delivery
Gesamte Ausgangsleistung
716 W
AC-Eingangsleistung
500 W
AC-Ausgangsleistung
500 W
Leistung Überspannungsschutz
750 W
Outputstrom (max.)
4.54 A
Ausgangsspannung
100 V
Design
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LED
Eingebautes Licht
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,95*
€ 352,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.