Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro 75″ Back-to-Back


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor ScreenOut Pro 75″ Back-to-Back
Hagor ScreenOut Pro 75″ Back-to-Back
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100776208
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Terminals
Informationsstele
Infostele
Multimedia-Terminals
ScreenOut Pro 75″ Back-to-Back
Outdoorstele, doppelseitig inkl. Heizung und HQ-Lüftung

Bei der ScreenOut Pro Back-to-Back-Stele handelt es sich um eine Outdoorstele, welche sich für 2 Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 75“ | 191 cm eignet. Die Bildschirme werden dabei „Back-to-Back“ montiert. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard und wird auf das jeweilige Lochbild des Bildschirms angepasst.

Die Stele wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem, entspiegeltem Verbundsicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Der Sockel bietet Platz für eine verdeckte Bodenverkabelung. Die verbauten Komponenten sind im Inneren der Stele gegen Fremdzugriff und Vandalismus geschützt.

Die ScreenOut Pro-Serie enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch hochwertige Industrielüfter sowie eine Filterbank, um eine einwandfreie Luftzirkulation (Air Curtain) bzw. Filterung sicherzustellen.

Die Outdoorstele ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4 und IP54-Standard gefertigt. Die Verkabelung und Absicherung wird fachgerechte nach VDE-Vorgaben (E-Check) ausgeführt. Die Outdoorstele ist zudem nach EMV-Vorgaben geprüft und verfügt über das DGUV V3-Prüfsiegel.

Die Innenmaße bieten zudem ausreichend Platz für einen Mini-PC und eine Steckdosen- und Sicherheitsleiste.

Der Anwendungsbereich ist; dank Industrielüfter, Industrieheizung und einer sensorgestützten Temperatursteuerung in einem Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C möglich.

Die Standardausführung ist zur festen Installation mittels Fundament vorgesehen.

Optional lässt sich die Stele in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
VDE
Merkmale
Material
Glas, Metall
Produktfarbe
Anthrazit
Ausrichtung
Porträt
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Befestigungstyp
Flur
Belüftung
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest, Kratzresistent, Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
1140 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
2200 mm
Zertifikate
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Touchterminals, computer terminals
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16.147,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.147,95*
€ 19.216,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.040,91*
€ 19.088,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.790,77*
€ 18.791,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.746,16*
€ 18.737,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.