Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Sport Aura 80 + Blaze Set Heckbeleuchtung + Frontbeleuchtung (Set) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigma Sport Aura 80 + Blaze Set Heckbeleuchtung + Frontbeleuchtung (Set) LED
Sigma Sport Aura 80 + Blaze Set Heckbeleuchtung + Frontbeleuchtung (Set) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100735775
Hersteller:
     SIGMA SPORT
Herst.-Nr.:
     17860
EAN/GTIN:
     4016224178605
Suchbegriffe:
Fahrradbeleuchtung Set
Fahrradleuchtenset
Velobeleuchtung Set
fahrradbeleuchtung set
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, USB
USB-Ladestation-Stecker
Ja
Laden per USB
Ja
Merkmale
Typ
Heckbeleuchtung + Frontbeleuchtung (Set)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Leistungsstufen
5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einfache Installation
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
LED Farbe
Rot/Weiß
Lichtstrom (Vorderlicht)
80 lm
Balken-Abstand
90 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Anzahl
1
Ergonomie
Klemmenhalterung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Vorderlicht (BxTxH)
44.9 x 94.6 x 39.6 mm
Gewicht Vorderlicht
119 g
Gewicht Rücklicht
22 g
Akku/Batterie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
4 h
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akkuladezeit
3 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.