Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metzger & Mendle Nachfüller 98x98mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metzger & Mendle Nachfüller 98x98mm
Metzger & Mendle Nachfüller 98x98mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100733278
Hersteller:
     Metzger & Mendle
Herst.-Nr.:
     68850300
EAN/GTIN:
     4009793688538
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Der Nachfüller 98x98mm besteht aus 700 Blatt buntem, hochwertiges, FSC®-zertifiziertes, 80g starkes Papier. Er passt in Zettelboxen mit dem Format 105x105mm.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
700 Blätter
Technische Details
Mediengewicht
80 g/m²
Medien Farbe
Multi
Breite
98 mm
Höhe
98 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.