Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
ICY BOX IB-246-C31-G HDD / SSD-Gehäuse Grau 2.5"
Artikel-Nr.:
     752-745131
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60894
EAN/GTIN:
     4250078172284
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Ein USB 3.2 (Gen 2) Gehäuse für 2,5" SATA SSDs und HDDs mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm können hier sicher und vollständig werkzeuglos installiert werden. Die zusätzliche Silikonhülle schützt bei Sturz vor Beschädigung. Der installierte Speicher ist also ideal geschützt und kann sicher im Gepäck mitreisen. Die USB Type-C Verbindung sorgt für Transferraten von bis zu 10 Gbit/s und damit für super schnellen Datenaustausch. Gleichzeitig ist das Gehäuse abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0.

100% werkzeuglos
Das IB-246-C31-G ist ein Aluminiumgehäuse, in das eine 2,5" SATA Festplatte eingesetzt werden kann. Für die Installation der SSD ist überhaupt kein Werkzeug vonnöten und dadurch schnell und einfach überall zu erledigen. SSDs oder HDDs mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm können eingebaut werden.

Gut geschützt
Um das Gehäuse kann optional eine Silikonhülle gelegt werden. Damit liegt das Gehäuse nicht nur rutschfest in der Hand, sondern schützt auch die installierte Festplatte vor möglichen Schäden im Falle eines Sturzes. Die Silikonhülle und ein USB Type-C Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Hoher Datendurchsatz
Mit USB 3.2 (Gen 2) steht über den USB Type-C Anschluss eine Datengeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung. Damit können Sie Ihre Daten von Ihrer SATA III SSD mit etwa 550 MB/s übertragen. Zur Veranschaulichung: Das entspricht etwa dem Kopieren von 140 Urlaubsbildern in nur einer Sekunde.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
90 g
Kabellänge
0.58 m
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
240 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Außenhülle
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium, Gummi
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,03*
€ 24,83*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 18,93*
€ 25,92*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 18,94*
€ 25,94*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,98*
€ 28,49*
10 Tage
17
pro Stück
€ 5,00*
ab € 22,02*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.