Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711306 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100709524
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
106 mm
Gewicht
142 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Senkrecht
Übertragungstechnik
Kabellos
Kompatibilität
Zebra TC53, Zebra TC58
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,96*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,80*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,31*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,72*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,96*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,01*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,29*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 45,14*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.