Wireless LAN Funktionen | WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 600 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1300 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2 |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
| Dynamische IP-Adresse | Ja |
| Statische IP | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Tagged VLAN | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 162.3 mm |
| Tiefe | 90.7 mm |
| Höhe | 90.7 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Ethernet-WAN | Ja |
Protokolle | Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Merkmale | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.2 GHz |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Portweiterleitung | Ja |
| Firewall | SPI Firewall |
| Sendeleistung (CE) | 20 - 23 dbm |
| Sendeleistung (FCC) | 30 dbm |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, iOS 9.0 |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern | Inhaltsfilter, Zeitsteuerungen |
| Unterstützende WAN-Typ | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS |
Design | Produktfarbe | Weiß |
| Antennentyp | Intern |
| Produkttyp | Mesh-Router |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Anzahl der Antennen | 3 |
| Anzahl der unterstützten Geräte | 100 |
| Maximale Abdeckung | 520 m² |
| Reset-Knopf | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Anzahl der enthaltenen Einheiten | 2 Stück(e) |
| Ethernet-Kabel | Ja |