Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel NWA220AX-6E-EU0101F WLAN Access Point 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel NWA220AX-6E-EU0101F WLAN Access Point 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E-EU0101F WLAN Access Point 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Zyxel NWA220AX-6E-EU0101F WLAN Access Point 4800 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100696226
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     NWA220AX-6E-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937628643
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise
MAC Adressen Filtern
Ja
Automatisches kabelloses Verteilersystem (WDS)
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
575 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
4800 Mbit/s
Bandbreite
0.16 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Schnelles Roaming
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromversorgung
21 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,48*
€ 242,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,27*
€ 233,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.