Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AC1900 Mesh-Wi-Fi-System für das gesamte Haus, 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link AC1900 Mesh-Wi-Fi-System für das gesamte Haus, 3er Pack
TP-Link AC1900 Mesh-Wi-Fi-System für das gesamte Haus, 3er Pack
TP-Link AC1900 Mesh-Wi-Fi-System für das gesamte Haus, 3er Pack
TP-Link AC1900 Mesh-Wi-Fi-System für das gesamte Haus, 3er Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100384802
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO S7(3-PACK)
EAN/GTIN:
     4897098681480
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp link wlan router
Schnell. Stabil. Überall.
Mesh-Wi-Fi-System für das ganze Haus
AC1900 Dual-Band Wi-Fi

WiFi Dead Zone Killer
Deco S7 bietet eine einfache Möglichkeit, ein starkes WiFi-Signal in jeder Ecke Ihres Hauses bis zu 2.100 Quadratmetern zu garantieren (1-Pack). † Drahtlose Verbindungen und ein optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um die Deco-Einheiten miteinander zu verbinden und bieten noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung.
Sie wollen mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach eine weitere Deco hinzu.

Schnell bleiben mit nahtlosem Roaming
TP-Link Mesh bedeutet, dass die Deco-Einheiten zusammenarbeiten und ein einheitliches Netzwerk bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Haus bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses WiFi-Erlebnis.

Stabile Verbindungen,
für mehr Geräte

Deco S7 bietet verzögerungsfreie Verbindungen zu über 100 Geräten†. Erleben Sie schnelle Netzwerke für alle Geräte und Anwendungen, vom Surfen, Herunterladen, Streaming bis hin zu Spielen.

Dual Band Geschwindigkeiten bis zu 1900 Mbps

2-in-1 Router und Modi für Acces-Points
Der flexible und multifunktionale Deco S7 verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die es ihm ermöglichen, als Router oder Access Point zu dienen. Wählen Sie einfach den Modus, der am besten zu Ihren aktuellen Netzwerkanforderungen passt, und genießen Sie maximale drahtlose Flexibilität.

Router (Default)
Sofortige Erstellung eines privaten
drahtloses Netzwerk.

Access Point
Erstellen Sie einen Wi-Fi-Zugang für jedes
bestehendes kabelgebundenes Netzwerk.

WiFi leicht gemacht

App-basierte Einrichtung
Die Installation von Deco S7 ist schnell und einfach. Packen Sie einfach das System aus, laden Sie die Deco-App herunter und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Einfaches Management
Verwalten Sie Ihr WiFi zu Hause oder unterwegs mit der Deco App. Sie können alle angeschlossenen Geräte anzeigen, ihnen Prioritäten zuweisen und mit nur wenigen Fingertipps ein Gastnetzwerk einrichten.

Sprachsteuerung
Koppeln Sie sich mit Alexa, um die Deco S7 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Robuste Kindersicherung
Einfache, intuitive Kindersicherung macht es leicht, Ihre
Ihre Kinder sicher zu halten, während sie online sind.

Alle Dekos können
Zusammenarbeiten

Deco S7 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel und
ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh Wi-Fi Abdeckung
jederzeit durch einfaches Hinzufügen weiterer Decos.


Weitere Informationen:
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1900 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
600 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE)
Ja
Dynamische IP-Adresse
Ja
Statische IP
Ja
IGMP-Proxy
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90.7 mm
Tiefe
90.7 mm
Höhe
162.3 mm
Verpackungsbreite
348 mm
Verpackungstiefe
213 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1730 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Merkmale
Portweiterleitung
Ja
Firewall
SPI
BeamForming
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kontrolle durch Eltern
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Design
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl der Antennen
3
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Sendeleistung
FCC: <30 dBm (2.4 GHz), <30 dBm (5 GHz) CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) dBmW
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI, JRF, JPA, VCCI
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
3 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,56*
€ 189,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.