Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Brilliant Tools BT022864 Steckdosen/Steckdosen-Set Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100317522
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buchse
Laufwerksgröße
1/2 "
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Gewicht
72 g
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
22 mm
Paketgewicht
76 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.