Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO622 Herst.-Nr.: 622 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 5 mm | | Höhe | 16 mm | Merkmale | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, landkartennadeln alco 5/16 mm, pin nadeln, pin-nadeln alco |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,36* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 0,75* | € 1,41* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,82* | € 1,58* | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,16* | ab € 1,43* | € 2,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 1,58* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0086* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|