Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Landkartennadel, Polystyrol (PS)-Kopf, 16 mm, Ø 5 mm, glasklar, 100 Stück ALCO 622


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Landkartennadel, Polystyrol (PS)-Kopf, 16 mm, Ø 5 mm, glasklar, 100 Stück ALCO 622
Landkartennadel, Polystyrol (PS)-Kopf, 16 mm, Ø 5 mm, glasklar, 100 Stück ALCO 622
Landkartennadel, Polystyrol (PS)-Kopf, 16 mm, Ø 5 mm, glasklar, 100 Stück ALCO 622
Landkartennadel, Polystyrol (PS)-Kopf, 16 mm, Ø 5 mm, glasklar, 100 Stück ALCO 622
Artikel-Nr.:
     639-725152622
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     622
EAN/GTIN:
     4007735006228
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel
Kopf aus Polystyrol (PS), Nadel aus Stahl. Größe (Ø x L): 5 x 16 mm. Farbe: glasklar. Verpackung: Plastikdose mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Kopfes:
5
Farbe:
transparent
Länge:
16
Weitere Suchbegriffe: Signalnadeln, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, alco pinnadeln glasklar, pin nadeln, pin-nadeln klar, Markierungszubehör, Moderationsnadeln, Landkarten-Markierungsnadel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,87*
€ 1,36*
1 Tag
54
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 0,76*
€ 1,40*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,53*
10
pro Packung
€ 4,16*
ab € 1,43*
€ 2,13*
Lager 639
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,32*
€ 2,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,57
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.