Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB
HPE Xeon Silver 4310 Prozessor 2,1 GHz 18 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100023703
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40917-B21
EAN/GTIN:
     190017538273
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
6144 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
ECC
Ja
Sonstige Funktionen
RAM-Speicher maximal
6000 GB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel®-Speed-Shift-Technologie
Ja
Intel® Transactional Synchronization Extensions
Ja
Intel® Total Memory Encryption
Ja
Intel® Crypto-Beschleunigung
Ja
Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience
Ja
Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX
8 GB
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten
2
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost)
Ja
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT)
Ja
Intel® Volume Management Device (VMD)
Ja
Modusbasierte Execute Control (MBE)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
64
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512
Skalierbarkeit
2S
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G178966
Technische Details
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Zielmarkt
Cloud Computing
Startdatum
Q2'21
Status
Launched
Speichergeschwindigkeit (max.)
2667 MHz
Anzahl der UPI-Links
2
Betriebsbedingungen
Tcase
82 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessorsockel
LGA 4189
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4310
Grundfrequenz des Prozessors
2.1 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
24
Systembus-Rate
10.4 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Prozessor Codename
Ice Lake
ARK Prozessorerkennung
215277
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
77.5 x 56.5 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.072,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,33*
€ 1.430,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,45*
€ 1.421,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,73*
€ 1.358,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,93*
€ 1.326,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.072,93*
€ 1.276,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.