Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Garmin DEZL LGV1010 Navigationssystem Fixed 25,6 cm (10.1") TFT Touchscreen 554 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100013154
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02741-10
EAN/GTIN:
     753759293772
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Navigation
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
automatische Routing
Ja
Verkehrzeichen
Ja
Adresseingabe
Stadt, Straße
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Technische Details
Lebenszeit Verkehrs und Karten Updates
Ja
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Akustische Signale
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Display
TFT
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Ganz Europa
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Voice-Landkarte
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
Kartenansicht
3D
GPS-Typ
Truck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
554 g
Breite
245 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
154 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
2 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 616,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,72*
€ 848,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,95*
€ 823,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,31*
€ 806,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,88*
€ 780,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,97*
€ 734,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.